LLAVE DE DOS BOCAS - PLANA
Llave de dos bocas, métrica REDSTRIPE
LLAVE PUNTA/PUNTA 25X28MM CRV REDSTRIPE

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Mango antideslizante
La herramienta está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.
Cabezal en ángulo de 15 grados
Permite un aumento del movimiento que crea un arco de giro mayor cuando el espacio es una restricción.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 25 x 28 mm |
Longitud (L) | 275 mm |
Grosor de la garra (a) | 8,5 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave (b1) | 53,6 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave 2 (b2) | 58,9 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado/niquelado |